岡崎精工
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
5.5
注文コード
42866295
品番
SSND 5.5
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
用途
汎用
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
28
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
6
仕様
オイルホール:無、シンニング:有
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SSND
呼び
SSND 5.5
表面処理
ピュアDLCコート