曜日別特売

OKコート超硬OH付ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)3注文コード42871317品番SDOX5A 3.0
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ドリル径(Φmm)3溝長(mm)78全長(mm)70シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする