曜日別特売

OKコート超硬OH付ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)3.1注文コード42871326品番SDOX5A 3.1
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)86全長(mm)86シャンク径(Φmm)4材質超硬表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする