岡崎精工
OKコート超硬OH付ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4.3
注文コード
42871448
品番
SDOX5A 4.3
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.3
溝長(mm)
98
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム