曜日別特売

OKコート超硬OH付ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)5注文コード42871518品番SDOX5A 5.0
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ドリル径(Φmm)5溝長(mm)98全長(mm)98シャンク径(Φmm)5材質超硬表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする