曜日別特売

OKコート超硬OH付ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)6.8注文コード42871694品番SDOX5A 6.8
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ドリル径(Φmm)6.8溝長(mm)109全長(mm)109シャンク径(Φmm)7材質超硬表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする