画像準備中

OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)3.1 注文コード42872428 品番SDOX3A 3.1
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はドリル径など110種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.1 溝長(mm)11 全長(mm)72 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 表面処理OKコート 刃長l(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする