※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42883732
品番
3/8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
色
黒
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
ウィット