※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び径
2
注文コード
42910454
品番
M2×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
377
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2
長さ(mm)
50
材質
鉄
種類
割ピン
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約4
寸法d(Φmm)
1.8
寸法c(mm)
3.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42910454
M2×50
42936153
M2×50
割ピン(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(29個)
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました