※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
3.2
注文コード
42911057
品番
M3.2×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
377
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3.2
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
割ピン
寸法a(mm)
(最大)3.2/(最小)1.6
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約6.4
寸法d(Φmm)
2.9
寸法c(mm)
5.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42911057
M3.2×35
42936756
M3.2×35
割ピン(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(31個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました