※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び径
3.5
注文コード
42913936
品番
M3.5×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
404
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3.5
長さ(mm)
45
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42913936
M3.5×45
42939635
M3.5×45
割ピン(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(18個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました