※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPC 33 パイカッター 岡崎精工 42917438 PPC 33 パイカッター 岡崎精工 42917438 PPC 33 パイカッター 岡崎精工 42917438 PPC 33 パイカッター 岡崎精工 42917438

パイカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42917438 品番 PPC 33
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

パイプのえぐり加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
ホモ処理:溶着防止に効果があります。

刃径D(Φmm)33 全長L(mm)180 刃長l(mm)110 刃数10 略号PPC 表面処理ホモ処理 ねじれ角左ネジレ30度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする