※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
備長炭消臭クッション ダブルクッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924263
品番
5656-07-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車内の嫌な臭いを解消します!
タイプ
ダブル
色
ブラック
仕様
消臭、ストッパー付、丸洗いOK
寸法(mm)
450×970
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム、備長炭