※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
備長炭消臭クッション ヒップ型クッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924306
品番
5656-43-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車内の嫌な臭いを解消します!
タイプ
ヒップ型
色
グレー
仕様
消臭、ストッパー付、丸洗いOK
寸法(mm)
450×450
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム、備長炭
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,010
/
税込
¥
1,111
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300