※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC 75X40X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929173 PC 75X40X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929173 PC 75X40X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929173 PC 75X40X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929173

プレンカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42929173 品番 PC 75X40X25.4
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

外径、厚みが豊富
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)75 厚さT(mm)40 穴径d(Φmm)25.4 刃数14 略号PC ねじれ角左ネジレ15度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする