※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の カッター関連備品
プレンカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42929295
品番
PC 100X70X25.4
参考基準価格(税別)
¥196,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
外径、厚みが豊富
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
70
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
16
略号
PC
ねじれ角
左ネジレ15度