※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の カッター関連備品
プレンカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
75
厚さT(mm)
30
注文コード
42929435
品番
PC 75X30X31.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,600
この商品は
刃径D・厚さT
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
外径、厚みが豊富
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
75
厚さT(mm)
30
穴径d(Φmm)
31.75
刃数
14
略号
PC
ねじれ角
左ネジレ15度