※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC 100X30X31.75 プレンカッター 岡崎精工 42929514 PC 100X30X31.75 プレンカッター 岡崎精工 42929514 PC 100X30X31.75 プレンカッター 岡崎精工 42929514 PC 100X30X31.75 プレンカッター 岡崎精工 42929514

プレンカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)100 厚さT(mm)30 注文コード42929514 品番PC 100X30X31.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,400
この商品は刃径D・厚さTなど64種類から選べます 他の種類を見る

外径、厚みが豊富
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)100 厚さT(mm)30 穴径d(Φmm)31.75 刃数16 略号PC ねじれ角左ネジレ15度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする