※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン 波形(鉄 )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1パック(87個)
注文コード
42934306
品番
1×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
1
長さ(mm)
4
材質
鉄
種類
スプリングピン 波形
寸法L(mm)
4
外径D(Φmm)
(最大)1.2/(最小)1.1
寸法t(mm)
0.2
表面処理
生地
適合穴径(Φmm)
1
二重せん断荷重(kN)
0.69