大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全117種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42952743
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
グリーン
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
6.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34