大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42963627
品番
M3.5×6
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.1
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30