岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬面取カッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
42998349
品番
CCS3AS90-10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
OKコート