岡崎精工
超硬面取カッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
42998367
品番
CCS3AS60-12
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
OKコート