※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの アイタイプ繊維スリング
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
91
全長(m)
2.5
注文コード
43016735
品番
5t+2.5m
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
両端アイ形
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
91
色
赤
ベルト幅(mm)
91
ベルト長さ(m)
2.5
使用荷重(t)
5(最大)
全長(m)
2.5
本体厚さ(mm)
21
アイ部幅(mm)
62
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
5
アイの長さ(mm)
400
アイの厚さ(mm)
16
本体幅(mm)
91
縫製仕様
幅87×厚25