※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)91 全長(m)6 注文コード43016787 品番5t+6m
参考基準価格(税別)¥67,320 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は幅・全長など60種類から選べます 他の種類を見る
種別両端アイ形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル 幅(mm)91 ベルト幅(mm)91 ベルト長さ(m)6 使用荷重(t)5(最大) 全長(m)6 本体厚さ(mm)21 アイ部幅(mm)62 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)5 アイの長さ(mm)400 アイの厚さ(mm)16 本体幅(mm)91 縫製仕様幅87×厚25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする