曜日別特売
75m 4.5lb シューター・FCスナイパーBMS AZAYAKA SUNLINE 43023577

75m 4.5lb シューター・FCスナイパーBMS AZAYAKA SUNLINE 43023577
75m 4.5lb シューター・FCスナイパーBMS AZAYAKA SUNLINE 43023577
75m 4.5lb シューター・FCスナイパーBMS AZAYAKA SUNLINE 43023577

シューター・FCスナイパーBMS AZAYAKA

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(mm)dia:0.19
内容量1個注文コード43023577品番75m 4.5lb
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
¥1,688

リールに巻いた時の美しさ。人から見た存在感。でも水中では水になじむカラー選択を行い、ロッドにも出ない人の目によってラインでしか取れない超ショートバイトも確実にキャッチ!また、キャスト後のルアーの軌道確認やラインメンディングが容易に行える!使えば分かる「見える」糸!! カラー:ナチュラルクリア&ピンク&イエローグリーン&オレンジ&グレー(75m)

用途
コンセプトは美しき存在感!
寸法(mm)
dia:0.19
仕様
結節:直線引張強力の約70%
性能
吸水性:なし
速度
沈降(比重):1.78
屈折率
1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性
硬い
耐摩耗性
表面が硬くキズつきにくい。
伸び
ある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする