SMC
S Series(SS5Y5-11SEAN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
バルブ連数
8
6
8
10
11
12
16
24
取付け方法
(AA) 直接取付
(-) 直接取付
(AA) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
(-) 内部パイロット
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43031467
品番
SS5Y5-11SEAN-08B-N7AA-NA
参考基準価格(税別)
¥75,350
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
型式
(11) 裏配管形
SIユニット
(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
バルブ連数
8
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート管接続口径
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
取付け方法
(AA) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット出力極性
(N) マイナスコモン
仕様
銘板プレート付 (連数印字付)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。