プラスチックニッパ エヴァンゲリオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43034487 品番ATF-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックの切断に特化した専用ツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
耐摩耗性に優れる薄い刃先で、抜群の切れ感と高精度で美しい切断面が持続。
刃同士が当たって破損しないように刃を保護する喰い違い防止機構付き。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。

用途プラモデル製作、プラスチック成形品の加工に 寸法(mm)約48×132×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約85 タイプ初号機モデル 切断能力(mm)樹脂直径5.0(プラスチック専用) グリップ長さ(mm)96(閉じたとき) 刃の厚さ(mm)8.5 刃部幅(mm)14(閉じたとき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする