コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43034539 品番ATF-503
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

劇中に登場する「A.T.フィールド」をクリア塗装で再現し、テープは両面印刷で、耐久性と直立性に優れた素材を採用。
JIS規格(日本工業規格)適合で高精度。本体ベースとカバーを組み合わせる構造により高い落下強度を実現。
テープを固定できるロック機能と、引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。
落下時に先端金具を保護するフックガード付き。本体にベルトクリップ標準装備。

タイプ零号機モデル 寸法(mm)約64×74×35 質量(g)約220 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 用途長さ、高さ、深さの計測などに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする