※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-19 アルミホイール用極薄ソケット FPC 43051673 CS-19 アルミホイール用極薄ソケット FPC 43051673

アルミホイール用極薄ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051673 品番 CS-19
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。

寸法S(mm)19 用途アルミホイール用極薄ソケットです。 質量(g)126 寸法H(mm)19 全長L(mm)60 寸法D(mm)24 寸法l(mm)17
注意
※外径を特に小さく設定していますので大きな力を加えると破損することがあります。必ずクロスリムレンチに取り付け、手作業でお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43051689
2023-02-04
用途:
アルミホイルのナット 取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品に比べて肉厚は薄い 後は耐久性があればOK?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする