※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
ドラムリムーバーロングショートセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
適合サイズ
M8
M6
M8
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43051743
品番
DR-8
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長の違う2本を併せて使うことでサービスホールのピッチが短い車種でもハンドルが当たらず安心してお使いいただけます。
用途
ドラムブレーキのドラム外しに便利な2本セットです。
質量(g)
194
全長L(mm)
170、90
寸法W(mm)
130
適合サイズ
M8