※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
T形ドラムリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合サイズ
M6
M6
M8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051759
品番
DRL-6
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途
ドラムブレーキのドラム外しです。
質量(g)
111
全長L(mm)
170
寸法W(mm)
130
適合サイズ
M6