曜日別特売
DRL-8 T形ドラムリムーバー FPC 43051768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRL-8 T形ドラムリムーバー FPC 43051768
DRL-8 T形ドラムリムーバー FPC 43051768

T形ドラムリムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合サイズM8
内容量1個注文コード43051768品番DRL-8
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。

用途ドラムブレーキのドラム外しです。質量(g)113全長L(mm)170寸法W(mm)130適合サイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする