※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
T形ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
194
62
70
137
194
317
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054175
品番
THW-6
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
質量(g)
194
全長L(mm)
236
寸法S(mm)
6
寸法l(mm)
26
寸法W(mm)
175