大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)JIS皿小ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
43055801
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.9
長さ(mm)
16
材質
黄銅
寸法t(mm)
1.1
表面処理
生地
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
10