(+)シールビス バインド (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43076031 品番 M2×6
販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。

ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)6 用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど) 材質ステンレス 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)4.3 表面処理生地 頭部形状バインド 材質(シールド)NBR 穴の形状十字穴 材質(ビス)SUS-XM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする