M3×12 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43077815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43077815
M3×12 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43077815

(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
内容量1箱(1000個)注文コード43077815品番M3×12
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)12材質十字穴番号1寸法H(mm)0.8寸法D(mm)6表面処理ニッケル頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42306083
2025-05-11
用途: アクリルカバーの取付

カバーの取付に使用しています。低頭でスッキリ、何気ない拘りです。

対象商品 : 42306092
2025-08-15
用途: 電源機取付け

薄くて非常に良い商品でした。
また買いたいと思います。

対象商品 : 42306092
2024-05-01
用途: カルトナージュ作品のキャスターを付ける時
La Maison Agreableサービス業

ヘッドが薄いので厚紙を削いだりする手間が省けてとても使いやすいです。たくさんのネジを使用するので、安価なところも嬉しいです。長さの種類も豊富で使用用途や場所によって使い分け出来る品揃えも有難いです。

対象商品 : 43077675
2023-02-08
用途: 装飾用
飲食業

ナベやトラスに比べ、装飾用に向いていると思う。
頭の厚みが1mmも無いので、かなりすっきりした雰囲気になる。

対象商品 : 42306083
2022-10-15
用途: 自作アンプ
その他業種

少量での販売・コスト・即納・感服しました。
アンプの仕上がり容姿に拘りを持っておりますので
大変満足しております。
さすが「大阪魂」さん!

対象商品 : 69042435
2022-08-10
用途: 機械のメンテナンス用
tandem jive飲食業

機械のメンテナンス時に沢山のネジを外したりはめたりする時に、紛失した時用

対象商品 : 42306074
2021-04-27
用途: 電子機器の組み立て

スペースの狭い場所に使用しましたが,期待どおりネジの頭が他の場所に干渉せず,良好な仕上がりとなりました.

1が参考にしています
対象商品 : 43077605
2021-04-03
用途: オーディオのケーシング時
株式会社ジェイシスコンサルティングその他業種

ネジの精度も高く、ピッタリ収まります。とても良いお品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする