S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43084590 品番 N-610(T)
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(mm)38 接続方式ねじ込み形 寸法P(mm)15 寸法H1(mm)50 ハンドル形状蝶形 寸法W1(mm)60 寸法d(Rc)Rc 3/4 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする