呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付
寸法L1(mm)65.5
最高使用圧力(MPa)2
寸法D(mm)27
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法L2(mm)56.5
寸法L3(mm)74.5
寸法L4(mm)73
寸法d3(mm)11
寸法A1(mm)29
寸法H2(mm)49
寸法A2(mm)27.5
寸法P1(mm)8
寸法P2(mm)8
寸法P3(mm)6
ハンドル形状レバー式
寸法W2(mm)100
寸法d2(Rc)Rc 3/8
寸法d1(R)R 3/8
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ