コンポボール レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085037 品番 N-611 M/F型
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付 寸法L1(mm)75 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(mm)30.5 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法L2(mm)75 寸法L3(mm)83 寸法L4(mm)80 寸法d3(mm)14 寸法A1(mm)33 寸法H2(mm)49 寸法A2(mm)30 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)13 寸法P3(mm)9 ハンドル形状レバー式 寸法W2(mm)100 寸法d2(Rc)Rc 1/2 寸法d1(R)R 1/2 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする