コンポボール レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085055 品番 N-611 M/F型
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付 寸法L1(mm)96.5 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(mm)46.5 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法L2(mm)96.5 寸法L3(mm)110 寸法L4(mm)107.5 寸法d3(mm)27 寸法A1(mm)42.5 寸法H2(mm)64 寸法A2(mm)40 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)24 寸法P3(mm)18 ハンドル形状レバー式 寸法W2(mm)130 寸法d2(Rc)Rc 1 寸法d1(R)R 1 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする