N-611 M/H型(T) コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43085168

コンポボール チョウハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード43085168品番N-611 M/H型(T)
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付寸法L1(mm)65.5最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法L2(mm)56.5寸法L3(mm)73.5寸法L4(mm)72寸法d3(mm)9寸法A1(mm)29寸法H1(mm)45寸法A2(mm)27.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)8寸法P3(mm)5ハンドル形状蝶形寸法W1(mm)60寸法d2(Rc)Rc 1/4寸法d1(R)R 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする