呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付
寸法L1(mm)81
最高使用圧力(MPa)2
寸法D(mm)38
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法L2(mm)70
寸法L3(mm)95
寸法L4(mm)95
寸法d3(mm)20.5
寸法A1(mm)35
寸法H1(mm)49
寸法A2(mm)35
寸法P1(mm)15
寸法P2(mm)18
寸法P3(mm)13
ハンドル形状蝶形
寸法W1(mm)60
寸法d2(Rc)Rc 3/4
寸法d1(R)R 3/4
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ