S式三方四面シート Lポート(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085430 品番 N-730(L)
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン 寸法L(mm)100 呼び径25A(1B) 寸法H(mm)105 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)49.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)67.5 寸法C(mm)77.5 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法W(mm)150 寸法P(mm)20 寸法G(mm)11 ハンドル形状レバー式 寸法d(Rc)Rc 1 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする