曜日別特売
SLCKST/99/Z-S4-RMW/ シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス 43085851

※エントランス、 施工事例

SLCKST/99/Z-S4-RMW/ シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス 43085851
SLCKST/99/Z-S4-RMW/ シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス 43085851
SLCKST/99/Z-S4-RMW/ シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス 43085851

シャーロックキースイッチ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード43085851品番SLCKST/99/Z-S4-RMW/
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様防浸型(SW)材質PCGF20樹脂、ステンレス保護構造IEC規格 IP67定格(抵抗負荷)0.1A 125V AC / 0.1A 250V AC / 0.1A 28V DC使用周囲温度(℃)防浸型:-40~+85接触抵抗(mΩ)初期値:150以下(DC6~8V 0.1A電圧降下法による)機械的寿命防浸型:500万回以上絶縁抵抗100mΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振性片振幅0.75mm10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命20万回以上耐電圧(V)AC1000 / 1分間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする