楕円

SLCCHL/BLK/Z-201-OV シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス 43085869 SLCCHL/BLK/Z-201-OV シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス 43085869

シャーロックチャイルドロック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 43085869 品番 SLCCHL/BLK/Z-201-OV
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・ユニバーサルデザイン
人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。
・チャイルドロック機能
左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。
・プッシングターン機能
つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。
・インジケーター付き(シール)
インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。

用途玄関扉用(専有部) 適合ケースロック:LSP,LE 材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上 対応戸厚(mm)33〜42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする