呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、タンクパッド:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランド:SCS13、バットパッキン:強化テフロン(FG※)、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、スタットボルト、ナット:SUS304、グランドスリープ:SUS316、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1
寸法フランジ:JIS B 2220
寸法L(mm)143
呼び径65A(21/2B)
寸法H(mm)162
寸法d(mm)65
寸法A(mm)38
寸法D(mm)175
寸法E(mm)37
寸法B(mm)195
寸法C(mm)ボルト穴:140
接続方式フランジ形
寸法D1(mm)102
寸法T(mm)18
寸法W(mm)320
寸法h1(mm)M16
寸法h(mm)ボルト穴:19
寸法N1(mm)6
寸法C1(mm)160
ハンドル形状レバー式
寸法n(mm)ボルト穴:4
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ