材質ボデー:SCS13、ストレーナー:SCS13、ジスク:SUS304、ガスケットパッキン:テフロン、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304
寸法L(mm)72
呼び径20A(3/4B)
寸法H(mm)81
呼び径(B)3/4
寸法S(mm)33
寸法B(mm)4.5
接続方式フランジ形
接続部ねじJIS B 0203
寸法W(mm)66
呼び径(A)20
寸法d(Rc)Rc 3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類フートバルブ