S式フートバルブ(SCS13) レバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086060 品番 N-210
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質ボデー:SCS13、ストレーナー:SCS13、ジスク:SUS304、ガスケットパッキン:テフロン、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304 寸法L(mm)88 呼び径25A(1B) 寸法H(mm)91 呼び径(B)1 寸法S(mm)40 寸法B(mm)4.5 接続方式フランジ形 接続部ねじJIS B 0203 寸法W(mm)79 呼び径(A)25 寸法d(Rc)Rc 1 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類フートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする