材質ボデー:SCS13、ストレーナー:SCS13、シート:SCS13、ジスク:SCS13、ビン:SUS304、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、ガスケットパッキン:テフロン、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304
寸法L(mm)180
呼び径65A(21/2B)
寸法H(mm)182
呼び径(B)2・1/2
寸法S(mm)90
寸法B(mm)6
接続方式フランジ形
接続部ねじJIS B 0203
寸法W(mm)112
呼び径(A)65
寸法d(Rc)Rc 21/2
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類フートバルブ